Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2333
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1945736
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1945736
EAN/GTIN:
     4066208497000
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat)
SM-T636BZKEEEA Active4 Pro

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat) (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrietablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie brotect, displayfolie, Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat), SM-T636BZKEEEA Active4 Pro, Industrietablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,98*
€ 13,95*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 18,76*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 24,21*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,95*
€ 16,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,51*
€ 16,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,74*
€ 15,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,06*
€ 14,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,77*
€ 12,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,16*
€ 12,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3945736
ab € 22,04*
Ähnlich
BROTECT
5345736
ab € 9,54*
Ähnlich
BROTECT
2745736
ab € 8,59*
Ähnlich
BROTECT
3845736
ab € 21,79*
Ähnlich
BROTECT
1845736
ab € 7,97*
Ähnlich
Bedifol
2045736
ab € 11,20*
Ähnlich
Bedifol
5545736
ab € 13,76*
Ähnlich
Bedifol
5845736
ab € 13,77*
Ähnlich
Bedifol
3545736
ab € 18,88*
Ähnlich
Bedifol
2945736
ab € 10,45*
Ähnlich
Bedifol
2845736
ab € 10,16*
Ähnlich
Bedifol
3549516
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.