Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Pax M50 Payphone - Anti-Reflex Displayschutzfolie matt, Anti-Fingerprint, Anti-Kratzer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17227
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2152651
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2152651
EAN/GTIN:
     4068489090048
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Pax M50 Payphone

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem Pax M50 Payphone und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Pax M50 Payphone

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Pax M50 Payphone (1x Display 1, Display 2), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Pax
Modellkompatibilität:
Für M50 Payphone
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Pax M50 Payphone (1x Display 1, Display 2), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Mobile Bezahlterminals
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Münztelefon, bedifol displayschutzfolie, münztelefon, pet displayschutzfolien, Pax M50 Payphone, Mobile Bezahlterminals, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,59*
€ 16,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,30*
€ 14,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,70*
€ 13,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,34*
€ 13,49
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,04*
€ 13,14
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,44*
€ 12,42
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,15*
€ 12,08
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,66*
€ 9,12
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852651
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
1952651
ab € 5,58*
Ähnlich
Bedifol
3952651
ab € 10,16*
Ähnlich
Bedifol
5352651
ab € 6,12*
Ähnlich
Bedifol
3852651
ab € 9,54*
Ähnlich
Bedifol
2752651
ab € 5,80*
Ähnlich
Bedifol
2052651
ab € 7,57*
Ähnlich
Bedifol
2952651
ab € 7,26*
Ähnlich
Bedifol
5852651
ab € 9,21*
Ähnlich
Bedifol
5552651
ab € 8,62*
Ähnlich
Bedifol
3552651
ab € 10,10*
Ähnlich
Bedifol
2852651
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.