Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Pax M50 Payphone - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17227
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5552651
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5552651
EAN/GTIN:
     4068489090055
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Pax M50 Payphone. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Pax M50 Payphone

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Pax M50 Payphone, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Pax
Modellkompatibilität:
Für M50 Payphone
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Pax M50 Payphone, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Mobile Bezahlterminals
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Münztelefon, displayfolie panzerglas, münztelefon, bedifol displayschutzfolie, Pax M50 Payphone, Mobile Bezahlterminals, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,17*
€ 18,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,67*
€ 17,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,87*
€ 16,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,27*
€ 15,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,70*
€ 15,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,36*
€ 14,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,03*
€ 14,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,70*
€ 13,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,36*
€ 13,52
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,03*
€ 13,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852651
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
1952651
ab € 5,58*
Ähnlich
Bedifol
3952651
ab € 10,16*
Ähnlich
Bedifol
5352651
ab € 6,12*
Ähnlich
Bedifol
3852651
ab € 9,54*
Ähnlich
Bedifol
2752651
ab € 5,80*
Ähnlich
Bedifol
2152651
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
2052651
ab € 7,57*
Ähnlich
Bedifol
2952651
ab € 7,26*
Ähnlich
Bedifol
5852651
ab € 9,21*
Ähnlich
Bedifol
3552651
ab € 10,10*
Ähnlich
Bedifol
2852651
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.