Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter kompatibel mit Dell Precision 3580


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-255651
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     255651
EAN/GTIN:
     4068489375237
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter Standard schützen die Daten, wenn in der Öffentlichkeit an persönlichen Dokumenten gearbeitet wird.

Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden.

Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur.

Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen!

Lieferumfang: 3M Blickschutzfilter Standard für Dell Precision 3580 (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Precision 3580
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
3M Blickschutzfilter Standard für Dell Precision 3580 (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 62,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 98,67*
€ 117,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 97,31*
€ 115,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 88,96*
€ 105,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 84,28*
€ 100,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 81,96*
€ 97,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 79,65*
€ 94,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 77,35*
€ 92,05
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 75,03*
€ 89,29
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 62,73*
€ 74,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955651
ab € 48,10*
Ähnlich
Bedifol
1855651
ab € 11,27*
Ähnlich
Bedifol
5355651
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
1955651
ab € 11,21*
Ähnlich
Bedifol
3855651
ab € 40,59*
Ähnlich
Bedifol
2755651
ab € 15,89*
Ähnlich
Bedifol
2055651
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
2955651
ab € 16,39*
Ähnlich
Bedifol
5555651
ab € 23,08*
Ähnlich
Bedifol
5855651
ab € 25,22*
Ähnlich
Bedifol
3655651
ab € 41,91*
Ähnlich
Bedifol
3555651
ab € 30,91*
Ähnlich
Bedifol
2855651
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.