Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell Precision 3580 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2855651
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2855651
EAN/GTIN:
     4068489375138
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell Precision 3580 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Precision 3580.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Precision 3580

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit Dell Precision 3580, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Precision 3580
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit Dell Precision 3580, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie, Dell Precision 3580, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,77*
€ 33,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,37*
€ 32,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,54*
€ 30,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,20*
€ 28,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,92*
€ 27,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,31*
€ 26,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,70*
€ 25,82
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,10*
€ 25,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,50*
€ 24,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,90*
€ 23,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,37*
€ 19,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
255651
ab € 62,73*
Ähnlich
Bedifol
3955651
ab € 48,10*
Ähnlich
Bedifol
1855651
ab € 11,27*
Ähnlich
Bedifol
5355651
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
1955651
ab € 11,21*
Ähnlich
Bedifol
3855651
ab € 40,59*
Ähnlich
Bedifol
2755651
ab € 15,89*
Ähnlich
Bedifol
2055651
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
2955651
ab € 16,39*
Ähnlich
Bedifol
5555651
ab € 23,08*
Ähnlich
Bedifol
5855651
ab € 25,22*
Ähnlich
Bedifol
3655651
ab € 41,91*
Ähnlich
Bedifol
3555651
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.