Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP314-55N – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1664
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2855076
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2855076
EAN/GTIN:
     4068489320572
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Acer Spin 3 SP314-55N bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Acer Spin 3 SP314-55N.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Acer Spin 3 SP314-55N
SP314-55N-55RR

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP314-55N, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Acer
Modellkompatibilität:
Für Spin 3 SP314-55N
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP314-55N, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie, Acer Spin 3 SP314-55N, SP314-55N-55RR, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,87*
€ 31,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,41*
€ 31,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,73*
€ 29,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,38*
€ 27,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,12*
€ 26,32
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,53*
€ 25,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,96*
€ 24,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,38*
€ 24,25
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,79*
€ 23,55
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,21*
€ 22,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955076
ab € 44,96*
Ähnlich
Bedifol
1855076
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
5355076
ab € 17,28*
Ähnlich
Bedifol
1955076
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
3855076
ab € 37,59*
Ähnlich
Bedifol
2755076
ab € 15,27*
Ähnlich
Bedifol
2055076
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
2955076
ab € 15,74*
Ähnlich
Bedifol
5555076
ab € 21,97*
Ähnlich
Bedifol
5855076
ab € 23,86*
Ähnlich
Bedifol
3555076
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.