Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP314-55N Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1664
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2955076
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2955076
EAN/GTIN:
     4068489320565
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Acer Spin 3 SP314-55N reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Acer Spin 3 SP314-55N.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Acer Spin 3 SP314-55N
SP314-55N-55RR

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matt Schutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP314-55N (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Acer
Modellkompatibilität:
Für Spin 3 SP314-55N
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matt Schutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP314-55N (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie, Acer Spin 3 SP314-55N, SP314-55N-55RR, Notebooks, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,92*
€ 32,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,46*
€ 31,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,77*
€ 29,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,43*
€ 27,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,16*
€ 26,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,58*
€ 25,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,01*
€ 25,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,42*
€ 24,30
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,84*
€ 23,61
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,25*
€ 22,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955076
ab € 44,96*
Ähnlich
Bedifol
1855076
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
5355076
ab € 17,28*
Ähnlich
Bedifol
1955076
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
3855076
ab € 37,59*
Ähnlich
Bedifol
2755076
ab € 15,27*
Ähnlich
Bedifol
2055076
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
5555076
ab € 21,97*
Ähnlich
Bedifol
5855076
ab € 23,86*
Ähnlich
Bedifol
3555076
ab € 28,98*
Ähnlich
Bedifol
2855076
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.