Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A53 5G Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B14167
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4144537
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4144537
EAN/GTIN:
     4066208305749
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy A53 5G - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy A53 5G ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy A53 5G. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy A53 5G wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy A53 5G
SM-A536U SM-A536U1 SM-A5360 SM-A536E SM-A536E/DS SM-A536B SM-A536V SM-A536W SM-A536N SM-S536DL

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A53 5G (6x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A53 5G
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A53 5G (6x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, displayfolie brotect, samsung smartphone displayschutzfolie, Samsung Galaxy A53 5G, SM-A536U SM-A536U1 SM-A5360 SM-A536E SM-A536E/DS SM-A536B SM-A536V SM-A536W SM-A536N SM-S536DL, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,95*
€ 13,93*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 18,39*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 23,73*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,93*
€ 16,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,57*
€ 16,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,71*
€ 15,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,95*
€ 14,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,54*
€ 13,73
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,93*
€ 13,01
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,63*
€ 12,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,33*
€ 12,29
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844548
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1844545
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
4244537
ab € 7,62*
Ähnlich
BROTECT
3944537
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
5344537
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3944546
ab € 15,85*
Ähnlich
BROTECT
2744548
ab € 4,58*
Ähnlich
BROTECT
3844548
ab € 9,69*
Ähnlich
BROTECT
3844546
ab € 13,42*
Ähnlich
BROTECT
2744547
ab € 3,06*
Ähnlich
BROTECT
3844547
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
2744537
ab € 3,99*
Ähnlich
BROTECT
3844537
ab € 7,87*
Ähnlich
BROTECT
4044537
ab € 12,81*
Ähnlich
BROTECT
5144537
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.