Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B14704
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4247642
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4247642
EAN/GTIN:
     4066208675415
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition!

Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition
Xcover6 pro SM-G736B

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (6x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (6x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Outdoor-Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition, Xcover6 pro SM-G736B, Outdoor-Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3947642
ab € 10,00*
Ähnlich
Bedifol
1847645
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
1847643
ab € 3,04*
Ähnlich
Bedifol
1947646
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
5147646
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
5147644
ab € 6,19*
Ähnlich
Bedifol
4147644
ab € 7,96*
Ähnlich
Bedifol
4147642
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
5347642
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3847645
ab € 9,98*
Ähnlich
BROTECT
2747646
ab € 6,05*
Ähnlich
BROTECT
3847643
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3847642
ab € 8,75*
Ähnlich
BROTECT
4047642
ab € 14,76*
Ähnlich
BROTECT
5147642
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.