Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Full-Cover Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) Full-Screen Displayschutz-Folie [3D Curved, Anti-Fingerprint,...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B14724
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5147646
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5147646
EAN/GTIN:
     4066208675347
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite)

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Outdoor-Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite), Outdoor-Handys, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, schutzglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, brotect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,54*
€ 18,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,16*
€ 16,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,23*
€ 15,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,82*
€ 15,26
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,49*
€ 14,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,81*
€ 14,05
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,47*
€ 13,65
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3947642
ab € 8,77*
Ähnlich
Bedifol
1847645
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1847643
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
1947646
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
4247642
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
4147642
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
5347642
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3847645
ab € 9,51*
Ähnlich
BROTECT
2747646
ab € 5,76*
Ähnlich
BROTECT
3847643
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3847642
ab € 8,56*
Ähnlich
BROTECT
4047642
ab € 14,46*
Ähnlich
BROTECT
5147642
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
5647642
ab € 4,32*
Ähnlich
BROTECT
1847642
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.