Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT (3 Stück) Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone 6S Schutzglas 9H, Echtglas, Glas-Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5213700
Package image 5213700
Package image 5213700
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5213700
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5213700
EAN/GTIN:
     4062481042722
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit BROTECT Glass Schutzglas erhältst du den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone 6S.

Die extreme Oberflächenhärte der Glasfolie von 9H bietet deinem Gerät den maximalen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Stößen.

Die hohe Transparenz von BROTECT Glass sorgt dafür, dass die Inhalte deines Displays super klar und gestochen scharf angezeigt werden.

Dank der perfekten Passform und den abgerundeten Kanten der Panzerglasfolie bleibt die originale Haptik und die einwandfreie Bedienbarkeit deines Displays erhalten.

Aufgrund der speziell entwickelten Silikon-Klebeschicht können wir dir eine einfache und blasenfreie Montage auf deinem Apple iPhone 6S garantieren.

Zusätzlich hat das Schutzglas eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Unser BROTECT Experten-Team wünscht dir viel Freude mit BROTECT Glass!

Kompatibel mit
Apple iPhone 6S
A1700 A1688 A1633

Lieferumfang: 3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 6S (3x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 6S
Schutzart:
Vorderseite
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 6S (3x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Apple iPhone 6S, A1700 A1688 A1633, Smartphones und Handys, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, brotect, 9H, panzerglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 6,37*
€ 11,25*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 14,88*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 20,15*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,91*
€ 12,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,62*
€ 11,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,55*
€ 10,17
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,37*
€ 7,58
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,12334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2713700
ab € 3,66*
Ähnlich
BROTECT
3813700
ab € 6,69*
Ähnlich
BROTECT
1813700
ab € 3,67*
Ähnlich
BROTECT
1913700
ab € 3,66*
Ähnlich
Bedifol
3931038
ab € 12,48*
Ähnlich
Bedifol
1831038
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
1814226
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3913700
ab € 7,50*
Ähnlich
BROTECT
5313700
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
5113700
ab € 3,68*
Ähnlich
BROTECT
5613700
ab € 3,70*
Ähnlich
Bedifol
2731038
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2613700
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3413700
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3713700
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.