Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Apple iPhone 7 / 8 / SE 2 2020 Rückseite (gesamte Fläche) Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5330601
Package image 5330601
Package image 5330601
Product image B7256
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5330601
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5330601
EAN/GTIN:
     4062481083169
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Apple iPhone 7 Rückseite (gesamte Fläche)!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Apple iPhone 7 Rückseite (gesamte Fläche) gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Apple iPhone 7 / 8 / SE 2 2020 Rückseite (gesamte Fläche)
A1778 A1779 A1660

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Apple iPhone 7 Rückseite (gesamte Fläche) (1x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 7
Schutzart:
Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Apple iPhone 7 Rückseite (gesamte Fläche) (1x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 7 / 8 / SE 2 2020 Rückseite (gesamte Fläche), A1778 A1779 A1660, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,22*
€ 8,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,54*
€ 6,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,12*
€ 6,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,99*
€ 5,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,85*
€ 5,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,71*
€ 5,60
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,81*
€ 4,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2729232
ab € 3,67*
Ähnlich
BROTECT
1829232
ab € 3,69*
Ähnlich
BROTECT
1830601
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
1929232
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
3929232
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
1930601
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1933241
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
5130954
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
5130601
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
4229232
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
4129232
ab € 6,90*
Ähnlich
BROTECT
5329232
ab € 3,78*
Ähnlich
BROTECT
5330954
ab € 5,47*
Ähnlich
BROTECT
3829232
ab € 6,90*
Ähnlich
BROTECT
2733241
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.