Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE3-49168307
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2729232
EAN/GTIN:
     4059181247052
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,93*
€ 8,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,07*
€ 7,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,50*
€ 6,55
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,36*
€ 6,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,95*
€ 5,89
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,67*
€ 5,56
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,53*
€ 5,39
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,67*
€ 4,37
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1829232
ab € 3,69*
Ähnlich
BROTECT
1830601
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
1929232
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
3929232
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
1930601
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1933241
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
5130954
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
5130601
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
4229232
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
4129232
ab € 6,30*
Ähnlich
Bedifol
5330601
ab € 3,82*
Ähnlich
BROTECT
5329232
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
5330954
ab € 5,06*
Ähnlich
BROTECT
3829232
ab € 6,01*
Ähnlich
BROTECT
2733241
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.