Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Samsung Galaxy Tab Active Pro Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5337299
Package image 5337299
Package image 5337299
Product image S1535
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5337299
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5337299
EAN/GTIN:
     4062481394685
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Samsung Galaxy Tab Active Pro!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Samsung Galaxy Tab Active Pro gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab Active Pro
SM-T545NZKADBT SM-T545 SM-T540

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active Pro (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab Active Pro
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active Pro (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrietablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy Tab Active Pro, SM-T545NZKADBT SM-T545 SM-T540, Industrietablets, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,79*
€ 19,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,80*
€ 18,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,95*
€ 17,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,23*
€ 16,93
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,86*
€ 16,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,48*
€ 16,04
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,11*
€ 15,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,74*
€ 15,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,36*
€ 14,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3537299
ab € 18,76*
Ähnlich
Bedifol
1837299
ab € 8,15*
Ähnlich
BROTECT
3937299
ab € 25,92*
Ähnlich
BROTECT
2737299
ab € 8,77*
Ähnlich
BROTECT
3837299
ab € 22,08*
Ähnlich
BROTECT
1937299
ab € 8,14*
Ähnlich
Bedifol
3839789
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2039789
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5537299
ab € 13,89*
Ähnlich
Bedifol
5837299
ab € 13,89*
Ähnlich
Bedifol
2937299
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.