Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953715
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3537299
EAN/GTIN:
     4062481394746
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Kunden, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, schützen ihre privaten Daten mit upscreen Blickschutz-Produkten und verhindern so unerwünschte Blicke auf ihren Bildschirm.
upscreen Spy Shield Clear - Bildschirmschutz für Tablet - Folie - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - klebend - für Samsung Galaxy Tab Active Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Staubentferner, Karte, Reinigungstuch, 3 Klebestreifen, Mikrofasertuch
Beschichtung
Anti-Fingerabdruck
Schutz
Schmutzabweisend, Kratzschutz, Blaulichtfilter
Installationstyp
Klebend
Bestimmt für
Tablet
Blickschutzfilter
2-Wege
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active Pro
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,17*
€ 37,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,72*
€ 36,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,53*
€ 33,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,10*
€ 31,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,43*
€ 30,26
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,77*
€ 29,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,10*
€ 28,68
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,43*
€ 27,88
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,76*
€ 27,08
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,09*
€ 26,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,76*
€ 22,32
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837299
ab € 8,15*
Ähnlich
Bedifol
5337299
ab € 9,84*
Ähnlich
BROTECT
3937299
ab € 25,92*
Ähnlich
BROTECT
2737299
ab € 8,77*
Ähnlich
BROTECT
3837299
ab € 22,08*
Ähnlich
BROTECT
1937299
ab € 8,14*
Ähnlich
Bedifol
3839789
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2039789
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5537299
ab € 13,89*
Ähnlich
Bedifol
5837299
ab € 13,89*
Ähnlich
Bedifol
2937299
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.