Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch (42 mm) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5533977
Package image 5533977
Package image 5533977
Product image B8753
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5533977
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5533977
EAN/GTIN:
     4062481322534
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy Watch (42 mm). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Watch (42 mm)
SM-R815F SM-R815N SM-815U SM-815W SM-R810N

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch (42 mm), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Watch (42 mm)
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch (42 mm), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, Uhrglas, Uhrglasschalen, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy Watch (42 mm), SM-R815F SM-R815N SM-815U SM-815W SM-R810N, Smartwatches und Armbanduhren, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,26*
€ 11,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,62*
€ 9,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,13*
€ 8,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,68*
€ 7,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2733977
ab € 3,15*
Ähnlich
BROTECT
3833977
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
1833977
ab € 3,04*
Ähnlich
Bedifol
1933977
ab € 3,05*
Ähnlich
BROTECT
5133977
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
4033977
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
2633977
ab € 3,16*
Ähnlich
Bedifol
3733977
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
5933977
ab € 6,16*
Ähnlich
Bedifol
2833977
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.