Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Honor Watch Magic - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5534564
Package image 5534564
Package image 5534564
Product image B9187
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5534564
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5534564
EAN/GTIN:
     4062481322664
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Honor Watch Magic. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Honor Watch Magic
55023299

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Honor Watch Magic, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Honor
Modellkompatibilität:
Für Watch Magic
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Honor Watch Magic, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Uhrglas, Uhrglasschalen, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Honor Watch Magic, 55023299, Smartwatches und Armbanduhren, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,33*
€ 11,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,39*
€ 9,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,99*
€ 9,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,78*
€ 9,26
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,92*
€ 8,23
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,73*
€ 8,01
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,53*
€ 7,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,34*
€ 7,54
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1834564
ab € 3,06*
Ähnlich
BROTECT
2734564
ab € 3,11*
Ähnlich
BROTECT
5234564
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
3834564
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
2634564
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.