Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Lancom systems WDG-2 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S2907
Product image S2907
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5555247
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5555247
EAN/GTIN:
     4068489337389
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lancom systems WDG-2. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lancom systems WDG-2

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lancom systems WDG-2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lancom systems
Modellkompatibilität:
Für WDG-2
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lancom systems WDG-2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Digitale Bilderrahmen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Digitale Bilderrahmen, Displayschutzfolie für Digitale Bilderrahmen, Schutzfolie für Digitale Bilderrahmen, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Lancom systems WDG-2, Digitale Bilderrahmen, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,78*
€ 30,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,46*
€ 30,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,78*
€ 28,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,45*
€ 26,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,24*
€ 25,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 20,68*
€ 24,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,11*
€ 23,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 19,56*
€ 23,28
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,00*
€ 22,61
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 18,45*
€ 21,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,02*
€ 17,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955247
ab € 24,97*
Ähnlich
Bedifol
1855247
ab € 8,72*
Ähnlich
Bedifol
1955247
ab € 8,80*
Ähnlich
Bedifol
5355247
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
3855247
ab € 21,97*
Ähnlich
Bedifol
2755247
ab € 9,40*
Ähnlich
Bedifol
2055247
ab € 11,91*
Ähnlich
Bedifol
2955247
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
5855247
ab € 15,00*
Ähnlich
Bedifol
2855247
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.