Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Lancom systems WDG-2 - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S2907
Product image S2907
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5855247
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5855247
EAN/GTIN:
     4068489337372
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lancom systems WDG-2. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Schutzglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lancom systems WDG-2

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Matt Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lancom systems WDG-2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lancom systems
Modellkompatibilität:
Für WDG-2
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Matt Premium Panzer-Folie kompatibel mit Lancom systems WDG-2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Digitale Bilderrahmen
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Digitale Bilderrahmen, Displayschutzfolie für Digitale Bilderrahmen, Schutzfolie für Digitale Bilderrahmen, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Lancom systems WDG-2, Digitale Bilderrahmen, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,88*
€ 30,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,56*
€ 30,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,88*
€ 28,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,54*
€ 26,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,33*
€ 25,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 20,77*
€ 24,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,20*
€ 24,04
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 19,65*
€ 23,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,08*
€ 22,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 18,53*
€ 22,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955247
ab € 24,96*
Ähnlich
Bedifol
1855247
ab € 8,79*
Ähnlich
Bedifol
1955247
ab € 8,80*
Ähnlich
Bedifol
5355247
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
3855247
ab € 21,98*
Ähnlich
Bedifol
2755247
ab € 9,41*
Ähnlich
Bedifol
2055247
ab € 11,89*
Ähnlich
Bedifol
2955247
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
5555247
ab € 15,01*
Ähnlich
Bedifol
2855247
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.