Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball "School 2021"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611082135
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1082135
EAN/GTIN:
     4044475295215
Suchbegriffe:
Volleybälle
Volleyball
Trainingsball
Schulsport

  • Für Anfänger, Senioren, täglichen Einsatz im Sportunterricht
  • Weich, gute Dämpfungseigenschaften, armschonende Zuspiele
  • Robustes Synthetik Material auf Microfiber-Basis
  • Nahtlos verklebt und mit klassischem Nadelventil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sie sind auf der Suche nach einem armschonenden Schulsportball, der sich auch für Anfänger und Senioren eignet? Dann bestellen Sie jetzt bei uns im Online-Shop den Sport-Thieme Volleyball "School 2021".

  • Balltyp: Trainingsball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Farbe: Blau-Weiß-Rot
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor; Outdoor
  • Material Oberfläche: Microfiber
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Geklebt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.