Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball "Magic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611082513
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     BV5721S
EAN/GTIN:
     08590001100943
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
sport-thieme volleyball
volleyball

  • DVV-Prüfzeichen 2
  • Spielbar von Kreis- bis Verbandsligen
  • Sehr strapazierfähig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Volleyball "Magic": Mit DVV 2 Prüfzeichen
Der Sport-Thieme Volleyball "Magic" ist ein besonders strapazierfähiger und hochwertiger Ball, welcher eine Butylgummi-Blase in Nylon-Karkasse besitzt. Er hat das DVV-Prüfzeichen 2 und kann somit optimal auch auf Wettkämpfen in Kreis- und Verbandsliga gespielt werden. Gefertigt ist der hochwertige Volleyball aus einem Synthetik-Material.

Produktdetails:
  • Material: Kunstleder aus original japanischer Produktion
  • Butylgummi-Blase in Nylon-Karkasse

  • Balltyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Farbe: Blau-Weiß-Rot
  • Zertifikat: DVV 2
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl

Weitere Suchbegriffe: Wettkampfvolleybälle, Wettkampf-Volleybälle, Wettkampfvolleyball, Wettkampf-Volleyball, Turnspiele, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.