Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Bälle
>
Medizinball
>
Artikel
WV Medizinball 3 kg, ø 27 cm, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611089745
Hersteller:
WV
Herst.-Nr.:
4120.0105
EAN/GTIN:
04044475008112
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball 3000 g
medizinball
Besonders griffig und angenehm in der Handhabung
Aus dickwandigem Gummi hergestellt
Pflegeleicht: Schnell und einfach abwaschbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der WV Medizinball: Der Einsatz kennt keine Grenzen
Der WV Medizinball besteht aus einer Natur-Kautschuk-Mischung und ist daher besonders griffig und hautfreundlich. Aufgrund seiner Größenvielfalt ist er ideal für den Einsatz im Schul- und Breitensport. Aber auch in der Krankengymnastik werden die Bälle nach Verletzungen zur Rehabilitation eingesetzt. Verbessern Sie beim Training mit dem Ball Ihre Koordination und stärken Sie Ihre Muskeln. Der Medizinball von WV ist in 5 verschiedenen Größen erhältlich.
Gewicht: 3 kg
Material: Gummi
Füllung: Luftgefüllt
Farbe: Blau
Durchmesser: 27 cm
Umfang: ca. 85 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 kg, ø 27 cm, Blau
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Medizinbälle
Weitere Suchbegriffe:
Gewichts-Bälle
,
Gewichts-Ball
,
Gewichtsbälle
,
Gewichtsball
,
Medizin-Ball
,
Kinderleichtathletik
,
Kinder-Leichtathletik
,
Funktionstraining
,
Functional
,
Training
,
funktionelles
,
Medizinbälle
,
Leichtathletik
,
medizin-bälle
,
Medizinballtraining
,
Leichtathletik-Training
,
Gummimedizinball
,
Core-Training
,
Zirkeltraining
,
Coretraining
,
Kraftausdauer
,
Crosstraining
,
Coretrainer
,
Zirkel-Training
,
Core-Trainer
,
HIIT
,
core
,
Gewichts
,
Ball
,
Bälle
,
HIT
,
High-Intensity-Training
,
HIT-Training
,
HIIT-Training
,
High-Intensity-Intervall-Training
,
Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 74,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WV Medizinball 1 kg, ø 20 cm, Grün
WV
4120.0102
ab € 33,48*
Ähnlich
WV Medizinball 1,5 kg, ø 22 cm, Rot
WV
4120.0103
ab € 45,83*
Ähnlich
WV Medizinball 2 kg, ø 27 cm, Braun
WV
4120.0104
ab € 55,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen