Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sitzball
>
Gymnastikball
>
Artikel
Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll" Lxø: 115x70 cm, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611091726
Hersteller:
Gymnic
Herst.-Nr.:
88.03
EAN/GTIN:
08001698088037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball
Sehr robust und hoch belastbar
Vielseitiges Therapie- und Spielgerät
Ball kann nicht platzen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sicher ist sicher: Der Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll"
Der vielseitige Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll" zeichnet sich durch seine besondere Form und einer hohen Belastbarkeit von bis zu 300 kg aus. Einmal aufgepustet hält der Stöpselverschluss die Luft im Inneren des Kunststoffballs und sorgt dafür, dass keine Luft entweicht. Dank der innovativen BRQ Technologie platzt der Ball bei einer Beschädigung nicht – die Luft entweicht stattdessen langsam. Das praktische BRQ System funktioniert bis zu einer Belastung von maximal 120 kg.
Farbe: Blau
Material: Kunststoff
Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit; Körperwahrnehmung
Balltyp: Motorikball; Therapieball
Durchmesser: 70 cm
Gewicht: 3,07 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lxø: 115x70 cm, Blau
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Spielbälle & Therapiebälle
Weitere Suchbegriffe:
Sitzball
,
sitzball blau
,
ergonomischer sitzball
,
sitzball 70cm
,
Bälle
,
Ball
,
Gymnastikbälle
,
Physio-Roll
,
Sitzbälle
,
Motorikball
,
Physioballrolle
,
Gymnicball
,
Erdnussball
,
Sitzballkissen
,
Motorikbälle
,
Doppelsitzball
,
Ledraplastic
,
Erdnussgymnastikball
,
Beckenboden
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 635
4 Tage
150
€ 5,90*
ab € 36,57*
€ 54,76*
Lager 479
8 Tage
31
€ 6,29*
ab € 44,19*
€ 68,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll" Lxø: 140x85 cm, Rot
Gymnic
1091768
ab € 47,88*
Ähnlich
Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll" Lxø: 65x40 cm, Rot
Gymnic
88.01
ab € 20,37*
Ähnlich
Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll" Lxø: 90x55 cm, Gelb
Gymnic
88.02
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen