Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll" Lxø: 65x40 cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611091700
Hersteller:
     Gymnic
Herst.-Nr.:
     88.01
EAN/GTIN:
     08001698088013
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball

  • Sehr robust und hoch belastbar
  • Vielseitiges Therapie- und Spielgerät
  • Ball kann nicht platzen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sicher ist sicher: Der Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll"
Der vielseitige Gymnic Fitnessball "Gymnic Physio-Roll" zeichnet sich durch seine besondere Form und einer hohen Belastbarkeit von bis zu 300 kg aus. Einmal aufgepustet hält der Stöpselverschluss die Luft im Inneren des Kunststoffballs und sorgt dafür, dass keine Luft entweicht. Dank der innovativen BRQ Technologie platzt der Ball bei einer Beschädigung nicht – die Luft entweicht stattdessen langsam. Das praktische BRQ System funktioniert bis zu einer Belastung von maximal 120 kg.

  • Farbe: Rot
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Motorikball
  • Durchmesser: 40 cm
  • Gewicht: 1,25 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lxø: 65x40 cm, Rot
Weitere Suchbegriffe: Sitzball, gymnastikbälle rot, sitzball, Bälle, Ball, Gymnastikbälle, Physio-Roll, Sitzbälle, Motorikball, Physioballrolle, Gymnicball, Erdnussball, Sitzballkissen, Motorikbälle, Doppelsitzball, Ledraplastic, Erdnussgymnastikball, Beckenboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 20,42*
€ 31,50*
Lager 479
52
€ 6,29*
ab € 23,07*
€ 38,46*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gymnic
88.03
ab € 36,40*
Ähnlich
Gymnic
1091768
ab € 47,69*
Ähnlich
Gymnic
88.02
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.