| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611095526 Herst.-Nr.: 95.65 EAN/GTIN: 08001698095653 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Universal-Gymnastikball mit Stöpselverschluss
- Im Geschenkkarton mit Übungsanleitung
- Der große Gymnastikball - auch als Sitzball zu verwenden
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Gymnic-Ball: Der Gymnic Fitnessball mit StöpselverschlussDer Gymnic Fitnessball findet seinen Einsatz in der Schwangerschafts- und Krankengymnastik. Aber auch im Gesundheits- und Rehabilitationssport ist er ein sehr beliebtes Trainingsgerät. Ob Sie darauf sitzen, wippen oder darüber rollen, die Gymnic Fitnessbälle bieten eine Auswahl an verschiedenen Übungen. Eine ausführliche Übungsanleitung liegt Ihrer Bestellung bei. Auch für den Trendsport Beach Jumping ist dieser Gymnastikball sehr beliebt. Der richtige Gymnic Fitnessball nach Körpergröße:- bis 152 cm: ø 45 cm
- 152–169 cm: ø 55 cm
- 164–181 cm: ø 65 cm
- 182–192 cm: ø 75 cm
- 95 cm und 120 cm: Diese Ballgrößen werden für unterschiedliche, gymnastische Übungen eingesetzt. Daher gibt es hierfür keine Körpergrößen-Vorgabe.
- Belastbarkeit: bis 300 kg; bis 250 kg; bis 200 kg; bis 150 kg
- Balltyp: Sitzball; Großer Gymnastikball; Fitnessball; Großer Gymnastikball; Fitnessball
- Einsatzgebiet: Rehabilitation; Therapie; Therapie
- Durchmesser: 65 cm
- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- Material: Kunststoff (Latexfrei)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | ø 65 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Fitness Ball, Gymnastikball, Pezziball, Ergonomischer Sitzball, Sitzball, sitzball 65 cm, ergonomischer sitzball, gymnic sitzball, Sitz-Bälle, Sitz-Ball, 20Euro, 95cm, Durchmesser, Stabilisationstrainer, Gesundheitsball, Gymnicball, Gymnic, Gesundheitssport, Gymnastiksitzbälle, Gymnastiksitzball, Beachjumping, Beach-Jumping, Fasziengymnastik, Therapiesitzball, Beach, Jumping, Beckenboden, Ball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 14,91* | € 23,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 18,43* | € 28,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 23,55* | € 32,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|