Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm, DVV 1 Mit Spindelspannvorrichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611096008
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     531
EAN/GTIN:
     04044475050968
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Volleyballpfosten
volleyballpfosten

  • Alle Bedienungselemente im Profil untergebracht
  • Mit Spindelspannvorrichtung oder Flaschenzug
  • Netzhöhe stufenlos verstellbar
  • Lieferung ohne Bodenhülsen
  • DVV 1 Prüfzeichen


Der Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm, DVV 1: Stufenlos verstellbar
Die Oberfläche der Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm ist Mattsilber technologisch eloxiert. An beiden Pfosten ist eine Netzhöhenmarkierung zur exakten Einstellung der Netzhöhe angebracht. Bei DVV 1 Posten ist es möglich, das Netz im vollgespannten Zustand stufenlos von 1,55–2,50 m zu verstellen. Ein nachträgliches Justieren und Spannen ist nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus haben die Pfosten aufgrund der Verwendung eines besonders dickwandigen Spezial-Profils eine sehr hohe Biegefestigkeit. In dem integrierten Gehäuse sind alle Bedienungselemente im Profil untergebracht.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Profil: 80x80 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Prüfzeichen: DVV I
  • Netzspannung: Spindelspannvorrichtung
  • Länge: 300 cm
  • Einstecktiefe: 350 mm
  • Ausführung: Eloxiert
  • Gewicht: 38 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Spindelspannvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: Netzpfosten, Volleyball-Pfosten, Volleyball-Anlagen, Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.352,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.352,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.463,63*
€ 1.741,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.455,20*
€ 1.731,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.407,83*
€ 1.675,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.378,43*
€ 1.640,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.352,94*
€ 1.610,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
5312
ab € 1.378,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.