Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnic Fitnessball "Sit 'n' Gym" ø 55 cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611096327
Hersteller:
     Gymnic
Herst.-Nr.:
     89.55
EAN/GTIN:
     08001698089553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball

  • Zur Gesundheitsförderung in Schule, Freizeit und Beruf
  • Für Kinder und Erwachsene geeignet
  • Fördert dynamisches Sitzen
  • Rollt nicht weg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Gymnic Fitnessball "Sit 'n' Gym" - Der Sitzball mit Füßen
Der Gymnic Fitnessball "Sit 'n' Gym" ist einfach genial. Dieser Gymnastikball wurde speziell entwickelt, um die einseitige Sitzposition auf Stühlen zu vermeiden. Damit der Ball beim Aufstehen nicht wegrollt ist er mit 6 kleinen Füsschen versehen. Daher eignet sich der Fitnessball ideal als Ausgleich zu herkömmlichen Bürostühlen und Bänken. Auch für den Trendsport Beach Jumping ist dieser Gymnastikball sehr beliebt.

Produktdetails:
  • Belastbarkeit: max. 300 kg

  • Belastbarkeit: bis 300 kg
  • Balltyp: Sitzball; Großer Gymnastikball; Großer Gymnastikball
  • Einsatzgebiet: Rehabilitation; Therapie; Therapie
  • Durchmesser: 55 cm
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Farbe: Rot

Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 55 cm, Rot
Weitere Suchbegriffe: Sitzball, gymnic gymnastikball ø 55 cm, ergonomischer sitzball, sitzball 55cm, Sitz-Bälle, Sitz-Ball, Gesundheitsball, Gymnastiksitzbälle, Gymnastiksitzball, Beachjumping, Beach-Jumping, Beach, Jumping, Beckenboden, Ball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 20,28*
Lager 479
32
€ 6,29*
ab € 14,33*
€ 25,27*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gymnic
89.45
ab € 12,24*
Ähnlich
Gymnic
89.65
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.