Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball-Mittelpfosten ø 83 mm Mit Spindelspannvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611097001
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     5121
EAN/GTIN:
     04044475055611
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Volleyballpfosten
volleyballpfosten

  • Superstabile Ausführung mit Spezialprofil
  • Nach DIN EN 1271
  • Für den Schul- und Breitensport
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Volleyball-Mittelpfosten ø 83 mm

Mehrfachspielfelder sind im Übungsbetrieb die ideale Lösung des Raumproblems. Mit Hilfe eines Mittelpfostens können 2 Volleyballfelder mit 3 Volleyballpfosten bespielt werden. Der Mittelpfosten weist dabei die gleichen technischen Vorzüge auf wie unsere normalen Volleypfosten.

Stufenlos verstellbar
Die Oberfläche der Volleyballpfosten ist Mattsilber technologisch eloxiert. Am Pfosten ist beidseitig eine Führungsschiene eingearbeitet. Die Netzhöhe kann stufenlos von 1,55 bis 2,50 m verstellt werden. Die jeweilige Netzhöhe kann beidseitig unabhängig voneinander eingestellt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse. Netzhaken sowie Spann- und Haltevorrichtung sind inklusive.

Hinweis:
Volleyball-Mittelpfosten können nicht mit einem Zusatzadapter verbunden werden. Sie können daher nur in Bodenhülsen 80x80 mm bzw. ø 83 mm gesteckt werden.

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
  • Profil: ø 83 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Prüfzeichen: DVV II
  • Netzspannung: Spindelspannvorrichtung
  • Länge: 300 cm
  • Einstecktiefe: 350 mm
  • Ausführung: Eloxiert
  • Gewicht: 19 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Spindelspannvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: Netzpfosten, Volleyball-Pfosten, Volleyball-Mittelpfosten, Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,08*
€ 902,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,15*
€ 884,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,31*
€ 858,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,15*
€ 802,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
51212
ab € 688,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.