Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "Roller II" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611102840
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     258.7020/Th
EAN/GTIN:
     04044475012911
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für den Leistungssport
  • Nach DIN EN 14468-1 Klasse A
  • Mit Höhenverstellern für Ausgleich von Unebenheiten
  • Vier leichtgängige Laufrollen für einen sicheren Transport
  • Alleinspiel in Playback-Stellung möglich


Sport-Thieme Tischtennisplatte "Roller II": Mehr Stabilität für schnelles Spiel
Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "Roller II" ist ein höhenverstellbarer Tisch für den Leistungssport. Er hat eine 25 mm starke Feinspanplatte, die auf einem 60 mm starken Profilrahmen befestigt ist. Dieser Rahmen verleiht der Platte zusätzliche Stabilität. Die Unterkonstruktion ist mit 4 schwenkbaren Rädern ausgestattet, sodass die Tischtennisplatte besonders leicht durch die Halle geschoben werden kann. Dank Bügel-System lässt sich der Sport-Thieme Tischtennistisch "Roller II" einfach Auf- und Abbauen. Der Tisch ist für den Indoor-Bereich geeignet.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: A
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Abstellmaße: 155x69,5x152,5 cm
  • Gewicht: 113 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,67*
€ 748,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,66*
€ 667,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,24*
€ 651,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,27*
€ 614,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
258.5020/Th
ab € 513,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.