Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: tischtennis-tische joola
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Tischtennis-Tische

  Tischtennis-Tische  (120 Angebote unter 28.804.791 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tischtennis-Tische“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tischtennis-Tische
^

Tischtennistische für den Innen- oder Außenbereich

Maße und Farbe von Tischtennistischen sind durch den ITTF (International Table Tennis Federation) genau festgelegt. Der gesamte Tisch muss mit einer dunklen und matten Farbe versehen sein. Die meisten Hersteller produzieren deshalb dunkelblaue, graue oder dunkelgrüne Modelle. Die Tischlänge beträgt exakt 2,74 m, die Tischbreite ist auf 1,525 m festgelegt und die gesamte Spielfläche muss 76 cm vom Erdboden entfernt sein.

Welche Modelle des Tischtennistisches gibt es?

Aus welchem Material ein Tischtennistisch bestehen soll, ist nicht vorgeschrieben. Allerdings werden fast alle Modelle aus Holz bzw. Tischlerplatten hergestellt. Viele Tischtennistische sind zusammenklappbar und können mit Hilfe eines integrierten Rollsystems bequem von Ort zu Ort transportiert werden. Für den Freizeitbereich gibt es Klappmodelle ohne Rollsystem. Diese Tische entsprechen meist nicht den ITTF-Bestimmungen, dafür sind sie aber platzsparend und lassen sich schnell auf- und abbauen. Indoortische sind für den Einsatz im Freien vollkommen ungeeignet, denn Regen und Feuchtigkeit lassen die Spieloberfläche schnell aufquellen und der gesamte Tisch wird somit unbenutzbar. Abhilfe schaffen wetterfeste Modelle, die z. B. aus Aluverbundplatten oder Melaminharzplatten hergestellt sind.

Ballsprungeigenschaften

Im Wesentlichen beeinflussen Material, Dicke und die Lackierung des Tischtennistisches das Sprungverhalten eines Tischtennisballes. Je nachdem, ob es sich um einen Indoor- oder Outdoortisch handelt, liegt die Tischdicke zwischen 16 bis 25 mm. Allgemein gilt: Je härter und dicker die Spielfläche ist, desto höher und harmonischer ist der Abprall des Balles. 

Pflegetipps

Verunreinigungen wie z. B. Staub oder Schweißtropfen sollten nach dem Spiel mit lauwarmen Wasser und einem Lappen gründlich entfernt werden. Außerdem ist es ratsam, nach Beendigung des Spieles und dem Abbau des Tisches die Innenseiten der Spielflächen gegeneinander zu stellen, Kratzer und große Stoßschäden können so vermieden werden. Eine Abdeckhaube schützt den Tisch vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.