Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "Profi" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611103713
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     Solido P30-S Blau
EAN/GTIN:
     04044475116930
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Besonders langlebig und zu 100 % recycelbar
  • Für Schulen, Parks und öffentliche Einrichtungen
  • Einfache Montage durch patentierte Verzahnung
  • Extreme Standfestigkeit
  • Polymerbeton-Produktionsrückstände werden wiederverwendet


Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "Profi": Der Tisch für jedes Wetter
Die Tischtennisplatte "Profi" von Sport-Thieme ist ein stabiler, wetterfester Outdoor-TT-Tisch für den Einsatz auf Schulhöfen, in Parks und anderen öffentlichen Einrichtungen. Mit seiner guten Verarbeitung aus hochwertigem Polymer-Beton garantiert die Platte eine seit Jahrzehnten bewährte Langlebigkeit und eignet sich ideal für die höchsten Ansprüche. Ob bei Regen oder Sonnenschein: Eine mehrschichtig lackierte, blendfreie Spielfläche bietet Ihnen einen optimalen Spielspaß – egal bei welchem Wetter! Das Untergestell bestehend aus 4 robusten Einzelteilen ermöglicht zu jeder Zeit einen festen Stand. Übrigens: Die Produktionsrückstände aus Polymerbeton werden geschreddert und anschließend als Kiesersatz verwendet.

  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Nein
  • Material Spieloberfläche: Polymerbeton
  • Plattenstärke: 30 mm
  • Gewicht: 415 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • DIN EN: 15312
  • Verriegelungssystem: Ohne
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzbereich: Institution; Schule

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Betontische, Tischtennis-Betontisch, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, outdoor, Beton-Tischtennistisch, Tischtennis-Platten, Beton, Betontisch, betontischtennisplatte, Beton-Spielgerät, Inklusion, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.119,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.247,73*
€ 2.674,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.216,78*
€ 2.637,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,86*
€ 2.564,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,22*
€ 2.539,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,90*
€ 2.522,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1103742
ab € 2.116,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
Solido P30-S Grün
ab € 2.131,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.