Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victas Zählgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611104400
Hersteller:
     Victas
Herst.-Nr.:
     067
EAN/GTIN:
     04044475009263
Suchbegriffe:
Anzeigetafel
Tischtennis-Zählgerät
tischtennis zählgerät

  • Ringmechanik verhindert das Ausreißen der Nummernsätze
  • Von beiden Seiten einsehbar
  • Aus solidem Material mit Leuchtziffern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Victas Tischtennis-Zählgerät: Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb

  • einfache Handhabung
  • fester Kunststoff
  • Leuchtziffern
  • spezielle Ringmechanik - verhindert das Ausreißen der Nummernsätze
  • von beiden Seiten einsehbar
  • Satzziffern: 0–5
  • Punkte 0–31
  • LxB: 39x22 cm
  • Gewicht: 900 g

  • Ausführung: Mobile Anlage; Ringbuch
  • Anzahl Ziffern: 6 Ziffern
  • Sportart: Tischtennis
  • Ziffernhöhe: 10,5 cm; 5,5 cm
  • Material: Hartplastik
  • Maße: 39x22 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferzustand: Einsatzbereit
  • Gewicht : 0,9 kg

Weitere Suchbegriffe: Tischtenniszählgeräte, Tischtenniszählgerät, Anzeigetafeln, Punktezähltafel, TT, Zähltafel, Punktetafel, Spielstandsanzeige, Spielstandanzeige, manuell, Tischanzeigegerät, Tischtenniszähltafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.