Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Anbau-Station Beinheber und Dipstation "GKR 9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611111141
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     GKR-9
EAN/GTIN:
     00638448000858
Suchbegriffe:
Beinbeuger
Beinheber
Beinpresse
Beinstrecker

  • Für semiprofessionellen Einsatz
  • Passend für Body-Solid® Fitnessstation G-9S
  • Mit Dips-Armauflage
  • Mit Dipsgriffen
  • Angenehmes Rückenpolster


Beinhebe- und Dipsstation "GKR-9" für Body-Solid Fitnessstation "G-9S". Standmaße der gesamten Station inkl. Beinhebe- und Dipsstation, LxBxH: 226x264x215 cm. Nicht separat nutzbar!

  • Muskelgruppe: Arme; Bauch
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Trizepsmaschine; Trizeps-Dipmaschine; Dipstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Geräteausführung: Anbaustation

Weitere Suchbegriffe: Oberschenkeltrainer, beinbeuger, Dipsbarren, Dips, Dipsmaschine, Training, mit, Körpergewicht, Körpergewichtstraining, Trainieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,97*
€ 453,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,33*
€ 409,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.