Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Klimmzug- & Dipstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611111806
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     GVKR-82
EAN/GTIN:
     00638448001053
Suchbegriffe:
Bauch
Bauchmuskel-Trainer
Liegestütze-Griffe
Liegestütze-Griff

  • Sehr stabil und robust
  • Einfacher Einstieg dank Fußtritt
  • Rückenpolster mit Lendenstütze
  • Für professionellen Einsatz
  • Stahlkonstruktion


Die Body-Solid Klimmzug- und Dipstation: Robust und stabil
Die Body-Solid Klimmzug- und Dipstation garantiert dank Fußtritt einen leichten Einstieg. Die Stahlkonstruktion ist besonders robust und hält einer Gewichtsbelastung von bis zu 130 kg stand. Damit Sie bequem und komfortabel trainieren können, ist das Rückenpolster mit einer Lendenstütze ausgestattet. Die 10-Grad-Neigung erhöht den Bewegungsradius. Übungen wie Dips und Klimmzüge sind mit dieser Fitnessstation ideal ausführbar.

Austattung:
  • Liegestützgriffe
  • Klimzugstange
  • Dipsgriffe
  • Dips-Armauflage
  • Rückenpolster mit Lendenstütze
  • Einfacher Einstieg dank Fußtritt

  • Geräteausführung: Dualstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Brust; Rücken; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Übungen: Bauchmuskeltraining
  • Elemente: Trizepsmaschine; Trizeps-Dipmaschine; Dipstation; Klimmzugstation; Beinheber
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Weiß
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 145x109x208 cm
  • Gerätegewicht : 52 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 130 kg
  • Maße: Ø 28 cm, 7 cm hoch

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,10*
€ 708,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,32*
€ 690,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,42*
€ 641,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.