Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perrot Kreis- und Teilkreisregner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611117804
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     ZE 30 WF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

  • Ideal für Sportstadien, Sportplätze und Grünanlagen
  • Besonders einfacher Auf- und Abbau
  • Variable Wassermenge
  • Mit Einstellung der individuellen Strahlweite
  • Praktisch wartungsfrei


Perrot Kreis- und Teilkreisregner: Der Regner für jeden Sportplatz
Vielfältig wie die Sportarten selbst sind auch die Anforderungen an die Beregnung. So sind moderne Sportanlagen mit Rasenplätzen ohne spezielles Bewässerungssystem undenkbar. Ob Fußball, Golf oder Hockey, der Rasen sollte einwandfrei und belastbar sein. Dank dem Perrot Kreis- und Teilkreisregner ist dieses kein Problem. Der Beregner steht auf einem praktischen Dreifuß und lässt sich überall auf dem Sportplatz oder der Grünanlage positionieren. Dieser Regner ist für echten Rasen sowie Kunstrasen geeignet.

Hinweise
Kreis- und Teilkreisregner mit anderen Düsengrößen (4,5 bzw. 6 und 7 mm) sind auf Anfrage lieferbar. Der Anschluss für den Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Produktart: Kreis- und Teilkreisregner
  • Beregnungsuntergrund: Rasen; Kunstrasen
  • Düsengröße: 5 mm
  • Betriebsdruck: 3 bis 7 bar
  • Wasserverbrauch: 1,25 bis 4,61 m³/Std.
  • Wurfweite: 14 - 21,8 m
  • Strahlanstieg: 30 Grad
  • Anschluss Regner: 1" (= ø 2,54 cm) Außengewinde
  • Anschluss Schlauch: 3/4"
  • Gewicht: 2,54 kg
  • Maße: 18x5x17 cm

Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, kreisregner perrot, hochregner, Regner, Bewässerungssystem, Mobile, Bewässerung, Beregnung, Teilkreisregner, Bewässerungssysteme, Beregnungsanlage, Beregnungsanlagen, Bewässerungsanlage, Bewässerungsanlagen, Beregnungssystem, Beregnungssysteme, Beregner, Sportplatzpflege, Rasenregner, Sportplatzbewässerung, Halbkreisregner, Regneranlagen, Regneranlage, Beregnungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.