Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handballtor in Bodenhülsen stehend, 3x2 m Schwarz-Silber,Verschr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611136500
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2016-Schwarz/Silber
EAN/GTIN:
     04044475135382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handballtor
handballtor

  • Schraubverbindungen machen das Tor besonders standfest
  • Komplett mit Netzbügeln und Bodenrahmen
  • Pfostenverschlusskappen und Netzhaken
  • Lieferung inkl. Bodenhülsen 80x80 mm, mit Abschlussdeckel
  • Abgerundete Kanten verhindern Verletzungen der Sportler


Hochwertig & langlebig: das Sport-Thieme Handballtor
Das stabile Sport-Thieme Handballtor, in Bodenhülsen stehend gibt es in den Ausführungen mit verschweißten oder verschraubten Eckverbindungen. Zudem überzeugt das nach EN 749 gefertigte Tor durch durch eine standfeste und sichere Konstruktion aus Aluminium. Das Ergebnis: Ein Tor mit langer Haltbarkeit. Für einen einfachen Transport ist das robuste Handballtor 20 cm unterhalb des Lattenkreuzes verschraubt. Abgerundete Kanten machen das Tor sicherer und minimieren das Verletzungsrisiko der Sportler. Mit den Rohr- und Pfostenverschlusskappen wird ein Aufliegen der Aluteile auf dem Hallenboden verhindert.

Verschweißte Eckverbindungen
Sind die Querlatte und der obere Teil des Pfostens miteinander verschweißt, handelt es sich um eine verschweißte Gehrung bzw. Eckverbindung. Hier lassen sich die unteren Pfostenteile unterhalb der Verschweißung anschrauben. Alle Ausführungen mit fest verschweißten Eckverbindungen zeichnen sich somit durch verbesserte Stabilität sowie Haltbarkeit aus.

Viel Zubehör inklusive
Neben dem stabilen Hallentor aus Aluminium befinden sich Sicherheitsschrauben im Lieferumfang, die durch eine integrierte Sicherung ein versehentliches Lockern der Schraube verhindern. Geliefert wird das Tor inklusive Netzbügeln, Bodenrahmen, Pfostenverschlusskappen und Netzhaken. Die 30 Sicherheits-System-Netzhalter verbinden das Netz, welches sich nicht mit im Lieferumfang befindet, mit dem Tor und sorgen für optimalen Halt.

Vorteile auf einen Blick:
  • Eine Konstruktion mit besonders starken Netzbügeln aus verzinkten Stahlrohren
  • Keine Steckverbindungen, dadurch äußerst stabil und standfest
  • Neuartige Netzbügelkonstruktion; das Netz hängt frei zwischen den Netzbügeln. Ein Herausspringen des Balles ist daher unmöglich.
  • Äußerst stabile und passgenaue Alu-Gussformteil-Eckverbindungen
  • Abgerundete Kanten, dadurch Verminderung der Verletzungsgefahr
  • Keine Beschädigung des Hallenbodens – Rohr- und Pfostenverschlusskappen vermeiden ein Aufliegen der Alu-/Stahlteile auf dem Hallenboden
  • Alle Schrauben mit integrierter Sicherung, dadurch kein Lockern der Schraubverbindungen
  • Inkl. 30 Sicherheits-System-Netzhalter
  • Einfacher, schneller Auf- und Abbau
  • Lieferung: Oberfläche techn.-eloxiert,
  • Mattsilber mit schwarzen, roten oder blauen Kunststoff-Feldern

  • Material: Aluminium
  • Torausführung: In Bodenhülsen
  • Torverarbeitung: Verschraubte Eckverbindungen
  • Profil Torrahmen : Quadratprofil 80x80 mm
  • Tortiefe unten: 1,20 m
  • Tortiefe oben: 1,03 m
  • Anzahl Netzhalter: 30 Stück
  • Material Tor: Aluminium
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Bauart: In Bodenhülsen stehend
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Profil Netzbügel: 33 mm
  • Gewicht: 38 kg
  • Torgröße: 3,00x2,00 m

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Silber
Ausführung:
Verschraubte Eckverbindungen
Weitere Suchbegriffe: Handball, Handball-Tor, Hallen-Tor, Handball-Tore, Hallen-Handball-Tore, Hallenhandball, Hallentore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,62*
€ 1.116,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,22*
€ 1.058,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,28*
€ 1.022,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,85*
€ 1.005,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,86*
€ 998,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
201-Blau/Silber
ab € 728,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
2963020
ab € 964,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
2017-Rot/Silber
ab € 834,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
2963017
ab € 961,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
2963004
ab € 960,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.