Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmleinen-Wagen "Maxi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611145700
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     420
EAN/GTIN:
     04044475136204
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmleine
Trennleinen
Schwimmleinen-Haspel-Wagen
schwimmleine

  • Aluminium-Wagen
  • Kinderleichter Transport
  • Bequeme Lagerung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schwimmleinen-Wagen "Maxi": Jetzt mit Haspel-Arretierung, damit sich die Schwimmleinen nicht selbstständig abrollen können.
Der Schwimmleinen-Wagen "Maxi" ist für alle Leinen-Typen einsetzbar. Dieser Wagen zeichnet sich neben der Zerlegbarkeit besonders durch absolute Wartungsfreiheit aus und garantiert eine schonende Behandlung der wertvollen Schwimmleinen. Auch voll beladen ist ein leichtes Abrollen der Leinen gewährleistet. Bädergerechte, spurfreie und leicht laufende Räder, wovon 2 Stück lenkbar sind (davon 1 Stück mit Feststeller). Oberfläche Alu-naturblank, einschl. sämtlicher Einzelteile, Lieferung ohne Leinen.

Produktdetails:
  • Gewicht: 71 kg
Geeignet für:
  • 6 Sport-Thieme Wettkampfleinen "Competition" ø 10 cm à 25 m
  • 6 Malmsten Wettkampfleinen "Classic Racing Lane Line" ø 10 cm à 25 m
  • 3 Malmsten Wettkampfleinen "Gold oder Gold Pro Racing Lane Line" ø 15 cm à 25 m
  • 12 Leinen der üblichen Hostalen-Kugelausführung

  • Produktart: Transportwagen

Weitere Suchbegriffe: Schwimmleinen-Transportwagen, Haspel-Wagen, Competitor, Leinenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.687,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,53*
€ 2.200,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,19*
€ 2.171,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,19*
€ 2.081,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,21*
€ 2.033,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,60*
€ 2.008,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.