Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballsäule "Jump" Ohne Ausladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611159703
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     7031
EAN/GTIN:
     04044475062817
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Für Schulhöfe, Spielplätze und Freibäder
  • Aluminium-Säule 80x80 mm
  • Steht wackelfrei in der Bodenhülse
  • Höhenverstellbar von 100–305 cm
  • Inklusive Bodenhülse 500 mm


Basketballsäule "Jump"

Die ideale Anlage für Schulhöfe, Spielplätze und Freibäder!

  • Stabile Aluminium-Säule (80x80x2,5 mm) mit Abdeckkappe aus Kunststoff
  • Höhenverstellbar von 100–305 cm
  • Inklusive Bodenhülse 500 mm mit Abdeckkappe aus Kunststoff
  • Lieferung ohne Zielbrett, Korb und Netz
  • Belastbarkeit: ca. 100 kg
  • Wählbar zwischen Variante ohne oder mit Ausladung (65 cm)

  • Einsatzbereich: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein
  • Ausführung: Stationäre Anlage; Basketballkorb mit Ständer
  • Korbhöhe: 100-305 cm
  • Brettmaße: 120x90 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Ausladung
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Säule, Rollstuhlbasketball, Basketballpfosten, Basketballmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,93*
€ 806,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,34*
€ 782,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,08*
€ 755,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,21*
€ 732,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,28*
€ 689,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1290110
ab € 571,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.