Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballsäule "Jump" Mit Ausladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611159729
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1290110
EAN/GTIN:
     04044475195751
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Für Schulhöfe, Spielplätze und Freibäder
  • Aluminium-Säule 80x80 mm
  • Steht wackelfrei in der Bodenhülse
  • Höhenverstellbar von 100–305 cm
  • Inklusive Bodenhülse 500 mm


Basketballsäule "Jump"

Die ideale Anlage für Schulhöfe, Spielplätze und Freibäder!

  • Stabile Aluminium-Säule (80x80x2,5 mm) mit Abdeckkappe aus Kunststoff
  • Höhenverstellbar von 100–305 cm
  • Inklusive Bodenhülse 500 mm mit Abdeckkappe aus Kunststoff
  • Lieferung ohne Zielbrett, Korb und Netz
  • Belastbarkeit: ca. 100 kg
  • Wählbar zwischen Variante ohne oder mit Ausladung (65 cm)

  • Ausladung: 65 cm
  • Ausführung: Basketballkorb mit Ständer
  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Ausladung
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Säule, Rollstuhlbasketball, Basketballpfosten, Basketballmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,57*
€ 801,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,43*
€ 785,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,01*
€ 752,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,67*
€ 726,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,20*
€ 679,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
7031
ab € 579,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.