Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Turnmatte "Sicher" 200x100x8 cm,Polygrip Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611191992
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     1191992
EAN/GTIN:
     04044475112031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren
  • Ideal zum Erstellen von größeren Turnlandschaften
  • Mit Fugen-Verschlussklappen für sichereres Turnen
  • In 2 Ausführungen und 4 Farben
  • Matte nach EN 12503-1 Typ 3


Die Reivo Turnmatte "Sicher": Die sichere Geräteturnmatte für Kinder und Jugendliche
Die Reivo Turnmatte "Sicher" ist eine super leichte und dennoch strapazierfähige Matte für Boden- und Geräteübungen. Mit ihrem hochwertigen Kern in Sandwichbauweise aus Leicht- und Verbundschaum ist die Sportmatte äußerst elastisch. Obendrein bietet sie Ihnen ausreichend Festigkeit für einen sicheren Stand. Die Reivo Kombi-Turnmatte „Sicher“ ist in 2 Ausführungen lieferbar: Mit Bezug aus genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) oder Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) mit Narbenprägung. Dank der praktischen Fugenverschlussklappen verbinden Sie die Trainingsmatte ganz leicht mit anderen Matten. So wird ein Auseinanderrutschen einzelner Turnmatten verhindert. Sehr einfach im Handling: Durch das geringe Eigengewicht können selbst Kinder die Turnmatten transportieren.

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Ausstattung: Fugenverschlussklappen
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Rot
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Material Kern: Leicht- und Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120
  • Gewicht: 16 kg

Weitere Informationen:
Größe:
200x100x8 cm
Farbe:
Polygrip Rot
Weitere Suchbegriffe: sportmatten 200x80, sportmatten, reivo leichtturnmatte, Matten, Matte, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Sportmatte, Turnmatten, Reivo, Fallschutzmatte, mit, Klett, Fallschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,87*
€ 469,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reivo
1191833
ab € 288,79*
Ähnlich
Reivo
1191875
ab € 287,19*
Ähnlich
Reivo
1191921
ab € 287,48*
Ähnlich
Reivo
1191963
ab € 287,07*
Ähnlich
Reivo
1192100
ab € 289,62*
Ähnlich
Reivo
1191846
ab € 308,68*
Ähnlich
Reivo
1191888
ab € 307,70*
Ähnlich
Reivo
1191934
ab € 308,24*
Ähnlich
Reivo
1191976
ab € 307,67*
Ähnlich
Reivo
1192113
ab € 308,18*
Ähnlich
Reivo
1191859
ab € 309,74*
Ähnlich
Reivo
1191891
ab € 309,14*
Ähnlich
Reivo
1191947
ab € 307,09*
Ähnlich
Reivo
1191989
ab € 307,09*
Ähnlich
Reivo
1192126
ab € 308,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.