Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Keilmatte
>
Artikel
Sport-Thieme Keilmatte "Vario" Mini
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611213847
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
TH-1213847
EAN/GTIN:
04044475041379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilmatte
keilmatte
Der Kern aus hochwertigem Vollschaum
Leicht und elastisch
Rutschfester Halt und garantiert enorme Strapazierfähigkeit
Handhabung auch für Kinder problemlos
Nahezu unbegrenzte Verwendbarkeit
Die Reivo Keilmatte "Vario" bietet eine Fülle verschiedener Anwendungsmöglichkeiten. Sie sind ein unverzichtbares Hilfsmittel im modernen Schulunterricht. Besonders bemerkenswert ist dabei die enorme Strapazierfähigkeit und ihre vielfältige Verwendbarkeit.
Erhältlich in drei Größen:
Mini
Medi
Jumbo, mit Tragegriffen
Produktdetails:
Kern ist aus hochwertigem Vollschaum RG 20 gefertigt, leicht und elastisch
Bezug aus rutschhemmendem Turnmattenstoff (100 % Polyester) nach EN 12503-1
Einsatzbereich: Therapieeinrichtung
Material: Vollschaum (RG 20); Polyester
Länge: 70 cm
Breite: 70 cm
Höhe: 30/1 cm
Gewicht: 3,2 kg
Farbe: Blau
Einsatzweck: Rehabilitation; Behindertensport
Weitere Informationen:
Größen:
Mini
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Keilmatten
Weitere Suchbegriffe:
Schrägmatten
,
Bewegungsbaustelle
,
Bewegungsbaustellen
,
Polsterkeile
,
Variokeil
,
Neigungsmatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Keilmatte "Vario" Jumbo
Sport-Thieme
1.1650.000
ab € 424,64*
Ähnlich
Sport-Thieme Keilmatte "Vario" Medi
Sport-Thieme
TH-1213850
ab € 220,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen