Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Keilmatte "Vario" Medi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611213850
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TH-1213850
EAN/GTIN:
     04044475041386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilmatte
keilmatte

  • Der Kern aus hochwertigem Vollschaum
  • Leicht und elastisch
  • Rutschfester Halt und garantiert enorme Strapazierfähigkeit
  • Handhabung auch für Kinder problemlos
  • Nahezu unbegrenzte Verwendbarkeit


Die Reivo Keilmatte "Vario" bietet eine Fülle verschiedener Anwendungsmöglichkeiten. Sie sind ein unverzichtbares Hilfsmittel im modernen Schulunterricht. Besonders bemerkenswert ist dabei die enorme Strapazierfähigkeit und ihre vielfältige Verwendbarkeit.

Erhältlich in drei Größen:
  • Mini
  • Medi
  • Jumbo, mit Tragegriffen

Produktdetails:
  • Kern ist aus hochwertigem Vollschaum RG 20 gefertigt, leicht und elastisch
  • Bezug aus rutschhemmendem Turnmattenstoff (100 % Polyester) nach EN 12503-1

  • Einsatzbereich: Therapieeinrichtung
  • Material: Vollschaum (RG 20); Polyester
  • Farbe: Blau
  • Länge: 95 cm
  • Breite: 80 cm
  • Höhe: 40/1 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Einsatzweck: Rehabilitation; Behindertensport

Weitere Informationen:
Größen:
Medi
Weitere Suchbegriffe: Schrägmatten, Bewegungsbaustelle, Bewegungsbaustellen, Polsterkeile, Variokeil, Neigungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1.1650.000
ab € 424,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-1213847
ab € 162,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.