Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Turnbank
>
Artikel
Sport-Thieme Turnbank "Original" 3,5 m, DIN 7909,Ohne Transportrollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611218422
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1218422
EAN/GTIN:
04044475118248
Suchbegriffe:
Turnbank
sport-thieme turnbank
turnbank
Lange Lebensdauer durch bruchfestes, flexibles Nadelholz
Sicherer Stand durch besonders rutschfeste Füße
Robuste Oberfläche: umweltfreundlicher Lack
Nach DIN 7909: Bänke in 2, 2,5, 3, 3,5 und 4 m, ohne Rollen
Zertifiziert durch TÜV Austria
Sport-Thieme Turnbank "Original" – Qualität, die Sie begeistert
Die Sport-Thieme Turnbank "Original" ist die richtige Bank für alle, die auf Qualität und Langlebigkeit bei Turngeräten setzen. Die Bankplatte und der Balken sind aus besonders massivem Nadelholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung gefertigt. Stabile Füße aus Multiplex-Holz und der 4-fache Gleitschutz sorgen für einen sicheren Stand der Sportbank und schonen den Hallenboden. Zusätzliche Sicherheit beim Sport bieten die rundum abgerundeten Kanten. Die Oberfläche der Turnbank ist mit einem umweltfreundlichen, besonders haltbaren Lack versehen. Äußerst multifunktional: Mit der Einhängeleiste lässt sich die Holzbank in Reckstangen, Sprungkästen – und ab 2,5 m Länge – auch in Sprossenwände einhängen. Bestellen Sie die passende Turnbanksicherung gleich mit.
Lieferbare Ausführungen:
1,0 m - ohne Einhängeleiste (ca. 11 kg)
1,5 m - mit einseitiger Einhängeleiste (ca. 14 kg)
2,0 m - mit einseitiger Einhängeleiste (ca. 18 kg)
2,5 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 22 kg)
3,0 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 27 kg)
3,5 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 31 kg)
4,0 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 36 kg)
4,5 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 40 kg)
Weitere Produktdetails
Höhe der Turnbank: ca. 35 cm
Breite der Turnbankplatte: ca. 28 cm
Abmessungen der Einhängeleiste (BxH): 17,5x4 cm
Abmessungen Laufbalken (BxH): 10x6 cm
Belastbarkeit: bis 200 kg
Hinweis zu Turnbänken mit Transportrollen:
Mit zunehmender Banklänge sind größere Abstände zum Boden notwendig, um die Bank auf den Rollen zu bewegen.
Länge: 3,50 m
Besonderheiten: Ohne Transportrollen
Weitere Informationen:
Länge:
3,5 m, DIN 7909
Ausführung:
Ohne Transportrollen
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Turnbänke
Weitere Suchbegriffe:
Bank
,
Bänke
,
Turngerät
,
Turn-Bank
,
Sportbänke
,
Kinderturnen
,
Turnbänke
,
Zirkeltraining
,
Kindergarten
,
Langbank
,
Schulsport
,
Turngeräte
,
Kindergartenausstattung
,
Schulsportgeräte
,
Fitnessbank
,
Fitnessbänke
,
Eigene
,
Fertigung
,
Kindergartenbank
,
Schulsportbedarf
,
Kindergartenbedarf
,
Schulsportgerät
,
Dauerbrenner
,
Sportbank
,
Gymnastikbank
,
Holzbank
,
Holzbänke
,
Training
,
wie
,
Profis
,
Trainieren
,
trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 385,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,87*
€ 544,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,73*
€ 507,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,03*
€ 495,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 1 m,Ohne Transportrollen
Sport-Thieme
1217940
ab € 217,57*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 1,5 m,Mit Transportrollen
Sport-Thieme
1217911
ab € 283,04*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 1,5 m,Ohne Transportrollen
Sport-Thieme
1217908
ab € 258,62*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 2 m, DIN 7909,Ohne Transportrollen
Sport-Thieme
1218406
ab € 301,42*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 2 m,Mit Transportrollen
Sport-Thieme
1218464
ab € 329,77*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 2,5 m, DIN 7909,Ohne Transportrollen
Sport-Thieme
1217953
ab € 344,22*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 2,5 m,Mit Transportrollen
Sport-Thieme
1218969
ab € 370,65*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 3 m, DIN 7909,Ohne Transportrollen
Sport-Thieme
1218419
ab € 370,86*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 3 m,Mit Transportrollen
Sport-Thieme
1218477
ab € 395,02*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 3,5 m,Mit Transportrollen
Sport-Thieme
1218480
ab € 414,95*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 4 m, DIN 7909,Ohne Transportrollen
Sport-Thieme
1218435
ab € 417,56*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 4 m,Mit Transportrollen
Sport-Thieme
1218493
ab € 443,25*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 4,5 m,Mit Transportrollen
Sport-Thieme
1218927
ab € 490,10*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnbank "Original" 4,5 m,Ohne Transportrollen
Sport-Thieme
1218448
ab € 461,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen