Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnbank "Original" 3 m,Mit Transportrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611218477
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1218477
EAN/GTIN:
     04044475033206
Suchbegriffe:
Turnbank
turnbank

  • Lange Lebensdauer durch bruchfestes, flexibles Nadelholz
  • Sicherer Stand durch besonders rutschfeste Füße
  • Robuste Oberfläche: umweltfreundlicher Lack
  • Nach DIN 7909: Bänke in 2, 2,5, 3, 3,5 und 4 m, ohne Rollen
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Sport-Thieme Turnbank "Original" – Qualität, die Sie begeistert
Die Sport-Thieme Turnbank "Original" ist die richtige Bank für alle, die auf Qualität und Langlebigkeit bei Turngeräten setzen. Die Bankplatte und der Balken sind aus besonders massivem Nadelholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung gefertigt. Stabile Füße aus Multiplex-Holz und der 4-fache Gleitschutz sorgen für einen sicheren Stand der Sportbank und schonen den Hallenboden. Zusätzliche Sicherheit beim Sport bieten die rundum abgerundeten Kanten. Die Oberfläche der Turnbank ist mit einem besonders haltbaren Lack versehen. Äußerst multifunktional: Mit der Einhängeleiste lässt sich die Holzbank in Reckstangen, Sprungkästen – und ab 2,5 m Länge – auch in Sprossenwände einhängen. Bestellen Sie die passende Turnbanksicherung gleich mit.

Lieferbare Ausführungen:
  • 1,0 m - ohne Einhängeleiste (ca. 11 kg)
  • 1,5 m - mit einseitiger Einhängeleiste (ca. 14 kg)
  • 2,0 m - mit einseitiger Einhängeleiste (ca. 18 kg)
  • 2,5 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 22 kg)
  • 3,0 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 27 kg)
  • 3,5 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 31 kg)
  • 4,0 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 36 kg)
  • 4,5 m - mit Mittelstütze und einseitiger Einhängeleiste (ca. 40 kg)

Weitere Produktdetails
  • Höhe der Turnbank: ca. 35 cm
  • Breite der Turnbankplatte: ca. 28 cm
  • Abmessungen der Einhängeleiste (BxH): 17,5x4 cm
  • Abmessungen Laufbalken (BxH): 10x6 cm
  • Belastbarkeit: bis 200 kg

Hinweis zu Turnbänken mit Transportrollen:
Mit zunehmender Banklänge sind größere Abstände zum Boden notwendig, um die Bank auf den Rollen zu bewegen.

  • Länge: 3,00 m
  • Besonderheiten: Mit Transportrollen

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Ausführung:
Mit Transportrollen
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bänke, Turngerät, Turn-Bank, Sportbänke, Kinderturnen, Turnbänke, Zirkeltraining, Kindergarten, Langbank, Schulsport, Turngeräte, Kindergartenausstattung, Schulsportgeräte, Fitnessbank, Fitnessbänke, Eigene, Fertigung, Kindergartenbank, Schulsportbedarf, Kindergartenbedarf, Schulsportgerät, Dauerbrenner, Sportbank, Gymnastikbank, Holzbank, Holzbänke, Training, wie, Profis, Trainieren, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,35*
€ 565,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,45*
€ 526,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1217940
ab € 217,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
1217911
ab € 284,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
1217908
ab € 258,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218406
ab € 301,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218464
ab € 327,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
1217953
ab € 343,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218969
ab € 367,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218419
ab € 368,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218422
ab € 386,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218480
ab € 418,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218435
ab € 417,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218493
ab € 441,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218927
ab € 486,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218448
ab € 462,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.