| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611230374 Herst.-Nr.: E53110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vereinfacht den Trampolinaufbau
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung
- Sicheres Anheben und Absenken des Trampolins
- Auch von Kindern und Jugendlichen einfach zu bedienen
- Patentrechtlich geschützt
Heberollständer „Safe & Comfort“Dieses revolutionäre Heberollständersystem vereinfacht den Trampolinaufbau deutlich. Um die Sicherheit beim Auf- und Abbau von Trampolinen zu erhöhen, hat Eurotramp diesen neuen Heberollständer entwickelt. Der Heberollständer bietet folgende Vorteile:- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch einfaches, mit dem Fuß zu bedienendes Hydrauliksystem
- Sicheres Anheben und Absenken des Trampolins
- Auch von Kindern und Jugendlichen einfach zu bedienen
- Wegfall jeglichen Verletzungsrisikos durch Pumpsystem
- Patentrechtlich geschützt
Maße und Gewicht- LxBxH: ca. 80x20x130 cm
- Ca. 12 kg je Stück
Die Merkmale der unterschiedlichen Transporteinheiten auf einen Blick:Rollständer:- Kein Absenken
- Durchfahrt durch Türen und Garagen bis 1,99 m Höhe möglich
- Kostengünstig
Heberollständer:- Zweistufiges Anheben und Absenken auf 1,97 m möglich
- Durchfahrt durch Türen und Garagen mit 2 m Höhe problemlos möglich
- Für erfahrene, geübte Personen geeignet
Heberollständer "Safe & Comfort":- Absenken auf 1,97 m
- Durchfahrt durch Türen und Garagen mit 2 m Höhe problemlos möglich
- Stufenloses Anheben und Absenken auf die gewünschte Höhe möglich
- Höchster Sicherheitsstandard
- Leicht und intuitiv zu bedienen
Alle Grand-Master und Master Trampoline sind mit dem Heberollständer „Safe & Comfort“ nachrüstbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Für Trampoline Grand Master |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |