Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Heberollständer "Safe & Comfort" Für Trampoline Master


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611230390
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     E53120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turntrampoline

  • Vereinfacht den Trampolinaufbau
  • Hohe Benutzungsfreundlichkeit durch einfache Bedienung
  • Sicheres Anheben und Absenken des Trampolins
  • Auch von Kindern und Jugendlichen einfach zu bedienen
  • Patentrechtlich geschützt


Eurotramp Heberollständer "Safe & Comfort"
Dieses Heberollständersystem vereinfacht den Trampolinaufbau deutlich. Um die Sicherheit beim Auf- und Abbau von Trampolinen zu erhöhen, hat Eurotramp diesen neuen Heberollständer entwickelt. Alle Grand-Master und Master Trampoline sowie die Ultimate Trampoline von Eurotramp sind mit dem Heberollständer "Safe & Comfort" nachrüstbar.

Der Heberollständer bietet folgende Vorteile:
  • Hohe Benutzungsfreundlichkeit durch einfaches, mit dem Fuß zu bedienendes Hydrauliksystem
  • Sicheres Anheben und Absenken des Trampolins
  • Auch von Kindern und Jugendlichen einfach zu bedienen
  • Wegfall jeglichen Verletzungsrisikos durch Pumpsystem
  • Patentrechtlich geschützt

Maße und Gewicht
  • LxBxH: ca. 80x20x130 cm
  • Ca. 12 kg je Stück

Die Merkmale der unterschiedlichen Transporteinheiten auf einen Blick:
Rollständer:
  • Kein Absenken
  • Durchfahrt durch Türen und Garagen bis 1,99 m Höhe möglich
  • Kostengünstig
Heberollständer:
  • 2-stufiges Anheben und Absenken auf 1,97 m möglich
  • Durchfahrt durch Türen und Garagen mit 2 m Höhe problemlos möglich
  • Für erfahrene, geübte Personen geeignet
Heberollständer "Safe & Comfort":
  • Absenken auf 1,97 m
  • Durchfahrt durch Türen und Garagen mit 2 m Höhe problemlos möglich
  • Stufenloses Anheben und Absenken auf die gewünschte Höhe möglich
  • Höchster Sicherheitsstandard
  • Leicht und intuitiv zu bedienen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Trampoline Master
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.458,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.458,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.609,11*
€ 1.914,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.598,94*
€ 1.902,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.535,49*
€ 1.827,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.495,76*
€ 1.779,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.458,79*
€ 1.735,96
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
E53110
ab € 1.333,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.