Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wettkampf-Stoßkugel "Gusseisen" 4 kg, Grau, ø 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611236112
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     VSP-740
EAN/GTIN:
     04044475121002
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 4kg
stoßkugeln

  • Speziell für den Wettkampf
  • Perfekt ausbalanciert – liegt optimal in der Hand
  • In 6 verschiedenen Gewichten
  • Jedes Gewicht in anderer Farbe für leichte Erkennbarkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Sport-Thieme Stoßkugel „Gusseisen" zum Erfolg
Die Sport-Thieme Stoßkugel „Gusseisen" ist aus robustem Gusseisen gefertigt und liegt sehr gut in der Hand. Mit mittigem Kugelschwerpunkt erfüllen die Stoßkugeln alle Voraussetzungen für den Wettkampf. Jedes Gewicht ist mit einer anderen Farbe lackiert, sodass die einzelnen Stoßkugeln im Wettkampf gut auseinander gehalten werden können.

Produktdetails:
  • Aus Gusseisen
  • Farbig lackiert

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Gusseisen
  • Gewicht: 4 kg
  • Farbe: Grau
  • Durchmesser: 102 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg, Grau, ø 102 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kinder, Kugelstoßen, Wettkampf-Stoßkugel, tariert, Leichtathletik, kg, Kugelstoßkugel, Kugelstoßkugeln, 2, 3, 4, 5, 6, 7,26, Eisen, gusseisen, männer, frauen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-730
ab € 14,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-750
ab € 20,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-760
ab € 21,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-772
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.