| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611251278 Herst.-Nr.: 1251278 EAN/GTIN: 04044475275682 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sehr weiches Aufkommen durch spezielles Hohlkammersystem
- Formstabile Konstruktion, gefertigt nach EN 12503-2 Typ 10
- Sichere Lage dank rutschhemmender Unterseite
- Lüftungslöcher für schnelles Entweichen der Luft
- Freie Farbwahl möglich
Sport-Thieme Hochsprungkissen "Super": Für den Schul- und VereinssportDas Sport-Thieme Hochsprungkissen "Super" hat ein formstabiles Innenleben aus Hohlkammer-Schaumstoffblöcken (RG 17/25), welches für eine besonders weiche Landung sorgt. Der Bezug der flexiblen Hochsprungmatte besteht auf der Oberseite und an den Seiten aus UV-beständigem PVC-Planenstoff (100 % Polyester). Dieser besitzt auf 3 Seiten einen Reißverschluss und Lüftungslöcher, damit die Luft bei Landungen schnell entweichen kann. Die Unterseite besteht aus rutschhemmendem Turnmattenstoff (100 % Polyester). In den Bezug ist ein 5 cm starkes Spike-Schutzgitter integriert, das die Fugen sicher überdeckt. Geeignet ist das Hochsprungkissen für den Schul- und Vereinssport. Wichtiger LieferhinweisDas Sport-Thieme Hochsprungkissen "Super" wird in mehreren Teilen geliefert. Den Bezug müssen Sie bitte selbstständig vor Ort montieren. Produktdetails:- Material Kern: Schaumstoff RG 17/25
- Material Bezug: 100 % Polyester
- Lieferumfang: ohne Hochsprungständer
Detaillierte Packmaße:Ausführung 400x250x50 cm:- 4 Pakete 250x100x45 cm, ca. 15 kg (60 kg für alle 4 Pakete)
- 1 Paket 255x70x60 cm, ca. 9 kg
- 1 Paket 80x70x15 cm, ca. 20 kg
Ausführung 400x300x50 cm:- 8 Pakete 150x100x45 cm, ca. 9 kg (ca. 72 kg für alle 8 Pakete)
- 1 Paket 305x70x60 cm, ca. 10 kg
- 1 Paket 80x70x20 cm, 23 kg
Ausführung 500x300x50 cm:- 10 Pakete 150x100x45 cm, ca. 9 kg (ca. 90 kg für alle 10 Pakete)
- 1 Paket 305x80x70 cm, ca. 12 kg
- 1 Paket 90x80x20 cm, ca. 28 kg
Ausführung 500x400x50 cm:- 10 Pakete 200x100x45 cm, ca. 12 kg (ca. 120 kg für alle 10 Pakete)
- 1 Paket 255x70x60 cm, ca. 17 kg
- 1 Paket 100x90x20 cm, ca. 35 kg
Ausführung 600x300x50 cm:- 12 Pakete 150x100x45 cm, ca. 9 kg (ca. 108 kg für alle 12)
- 1 Paket 305x100x90 cm, ca. 16 kg
- 1 Paket 100x90x20 cm, ca. 30 kg
Ausführung 600x400x50 cm:- 12 Pakete 200x100x45 cm, ca. 12 kg (ca. 144 kg für alle 12)
- 1 Paket 405x100x90 cm, ca. 20 kg
- 1 Paket 100x100x20 cm, ca. 40 kg
Ausführung 500x300x70 cm:- 10 Pakete 150x100x65 cm, 13 kg (ca. 130 kg für alle 10)
- 1 Paket 305x80x70 cm, ca. 12 kg
- 1 Paket 90x80x25 cm, ca. 30 kg
Ausführung 600x400x70 cm:- 12 Pakete 200x100x65 cm, ca. 17,4 kg (ca. 209 kg für alle 12)
- 1 Paket 405x100x90 cm, ca. 20 kg
- 1 Paket 100x100x25 cm, ca. 43 kg
- Einsatzbereich: Schule; Verein
- Anwendungsbereich: Landematte
- Ausstattung: Tragegriffe; Reißverschluss; Lüftungslöcher
- Farbe: Blau
- Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
- Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
- Produktart: Hochsprungkissen
- Breite: 400 cm
- Stärke: 70 cm
- Länge: 600 cm
- Norm: EN 12503-2 Typ 10
- Raumgewicht: RG 17/25
- Gewicht: 272 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 600x400x70 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weichbodenanlage, Hochsprung, Leichtathletik, Hochsprungmatte, Stabhochsprung, Hochsprung-Matte, Hochsprung-Matten, Hochsprungmatten, Kissen, Hochsprung-Kissen, Hochsprunganlage, Hochsprunganlagen, Hochsprung-Anlage, Hochsprung-Anlagen, Anlage, Anlagen, Stabhochsprung-Kissen, Stabhochsprung-Anlage, Stabhochsprung-Anlagen, Matte, Stabhochsprungmatte, Matten, Stabhochsprung-Matte, Stabhochsprung-Matten, Landungsmatte, Landungsmatten, Hochsprunglandematte, Hochsprungunterlage, Landematte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |