Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Weichbodenmatte
>
Artikel
Sport-Thieme Weichboden-Aufsprungkissen 2x 200x250x40 cm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611251409
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
09-92011
EAN/GTIN:
04044475214650
Suchbegriffe:
Aufsprungkissen
Hochsprungkissen
Stabhochsprungkissen
Sportmatten
Mit Fugenklappe zur kompakten Verbindung
Ideal zum Transport und zur Lagerung
Inkl. 4 Trageschlaufen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Weichboden-Aufsprungkissen: leicht zu transportieren
Beim Sport-Thieme Weichboden-Aufsprungkissen besteht ein Kissen aus 2 Polyätherschaum-Blöcken RG 18 und je einem kompletten Bezug, die einzeln oder zusammen ihre Verwendung finden. Das Weichboden-Aufsprungkissen hat ein genopptes und rutschhemmendes Unterteil. Dank seiner 4 Trageschlaufen ist das Kissen leicht zu transportieren und zu verstauen. Durch Fugenverschlussklappen können die einzelnen Elemente kompakt miteinander verbunden werden. Für die Nutzung mit Spikes können Sie die Trainingsmatte mit einer Spikeschutzmatte (nicht im Lieferumfang enthalten) versehen.
Produktdetails:
Material Bezug-Oberteil: Planenstoff (100 % Polyester), leicht genarbt
Mit Gewebeeinlage (100 % Polyester)
Material Unterseite: genoppter, rutschhemmender Turnmattenstoff (100 % Polyester)
Maße: 2x 200x250x40 cm, 2x 200x250x50 cm, 2x 200x250x60 cm
Farbe: Blau (andere Farben auf Anfrage lieferbar)
3-seitig Entlüftungslöcher mit Reißverschluss
Lieferung ohne Hochsprunganlage
Ein Kissen besteht aus 2 Polyätherschaum-Blöcken RG 18, 200x250 cm und je einem kompletten Bezug
Einsatzbereich: Schule; Verein
Anwendungsbereich: Landematte
Ausstattung: Tragegriffe; Reißverschluss; Lüftungslöcher; Fugenverschlussklappen
Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
Farbe: Blau
Material Kern: Polyätherschaum
Produktart: Hochsprungkissen
Länge: 200 cm
Breite: 250 cm
Stärke: 40 cm
Norm: EN 12503-2 Typ 9
Raumgewicht: RG 18
Weitere Informationen:
Größen:
2x 200x250x40 cm
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Weichbodenmatte
,
sportmatten sport-thieme
,
sportmatten
,
Weichbodenanlage
,
Hochsprung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.903,80*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 951,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.094,41*
€ 2.492,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.077,15*
€ 2.471,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.993,84*
€ 2.372,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.945,32*
€ 2.314,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.903,80*
€ 2.265,52
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Weichboden-Aufsprungkissen 2x 200x250x50 cm
Sport-Thieme
1.1951.100
ab € 2.201,49*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichboden-Aufsprungkissen 2x 200x250x60 cm
Sport-Thieme
09-92038
ab € 2.361,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen