Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Gymnastikreifen
>
Artikel
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Rot,ø 60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611293539
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
0550011
EAN/GTIN:
04044475105118
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen kunststoff
gymnastikreifen
Speziell für Gymnastikübungen beim Sport und in der Freizeit
Auch zur Verwendung im Wasser geeignet
Stoßstellen schräg verschweißt
Mit handgerechtem, griffigem Profil
In den modischen Farben: Rot, Blau, Gelb und Grün
Der Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff": Für mehr Spaß bei der Gymnastik
Der Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" eignet sich optimal für den Einsatz bei Gymnastikübungen, funktionelle Gymnastik und Gymnastik mit Senioren. Zusätzlich lässt sich der Reifen auch speziell bei Aqua-Übungen nutzen. Die Stoßstellen der Gymnastikreifen sind schräg verschweißt. Aufgrund der so erzielten größeren Auflagefläche halten sie Belastungen länger stand. Der Sport-Thieme Gymnastikreifen ist äußerst robust und sehr langlebig. Sie erhalten den Reifen in den Farben Rot, Blau, Gelb und Grün.
Produktdetails:
Handgerechtes, rundes und griffiges Profil durch seitliche Rillen
Maße (BxH): 13,7x15,2 mm
Bruchfest und splitterfrei
Außendurchmesser: 60 cm
Material: Kunststoff
Farbe: Rot
Norm: DIN 7912
Profilmaß: 13,7x15,2 mm
Gewicht: 265 g
Einsatzbereich: Training
Innendurchmesser: 57 cm
Sportart: Turnen
Produktart: Reifen
Weitere Informationen:
Farben:
Rot
ø:
ø 60 cm
... >
Lager 479
>
Gymnastik
>
Gymnastikreifen
Weitere Suchbegriffe:
sport-thieme gymnastikreifen
,
Gymnastik
,
Reifen
,
Trainingshilfen
,
Trainingshilfe
,
Pausenhofspiele
,
Pausenspiele
,
Schulhofspiele
,
Gymnastikringe
,
Fitnessreifen
,
Akademie-Artikel
,
Übungsreifen
,
Gesundheitssport
,
RSG-Handgeräte
,
Volleyball
,
Fußball
,
Basketball
,
Tennis
,
Floorball
,
Handball
,
Sport-Thieme-Spiel-Parcours
,
Sport-Thieme
,
Spiel-Parcours
,
Dauerbrenner
,
MATP-Projekt
,
Hygienekonzept
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Core-Training
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Rumpfstabilisator
,
Stretching
,
Coretraining
,
Coretrainer
,
Fasziengymnastik
,
Rumpfmuskulatur
,
Core-Trainer
,
Rumpf-Rotation
,
Rumpfdreher
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
,
Rumpfrotation
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Blau ,ø 50 cm
Sport-Thieme
0550002
ab € 5,40*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Blau ,ø 60 cm
Sport-Thieme
0550012
ab € 5,71*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Blau ,ø 70 cm
Sport-Thieme
0550022
ab € 5,91*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Blau ,ø 80 cm
Sport-Thieme
0550032
ab € 6,04*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Gelb,ø 50 cm
Sport-Thieme
0550007
ab € 5,41*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Gelb,ø 60 cm
Sport-Thieme
0550017
ab € 5,69*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Gelb,ø 70 cm
Sport-Thieme
0550027
ab € 5,83*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Gelb,ø 80 cm
Sport-Thieme
0550037
ab € 6,09*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Grün ,ø 50 cm
Sport-Thieme
0550004
ab € 5,40*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Grün ,ø 60 cm
Sport-Thieme
0550014
ab € 5,69*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Grün ,ø 70 cm
Sport-Thieme
0550024
ab € 5,90*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Grün ,ø 80 cm
Sport-Thieme
0550034
ab € 6,11*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Rot,ø 50 cm
Sport-Thieme
0550001
ab € 5,41*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Rot,ø 70 cm
Sport-Thieme
0550021
ab € 5,89*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Rot,ø 80 cm
Sport-Thieme
0550031
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen